Beli selang irigasi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fujikawa Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    Mulai

    Rp849.900

  2. Taffhome Peralatan Set Irigasi Air Taman
    Mulai

    Rp53.900

    Taffhome Peralatan Set Irigasi Air Taman
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang memiliki taman di rumah, pasti sangat merepotkan untuk menyirami tanaman setiap hari karena terbentur rutinitas yang padat. Sebagai solusinya, milikilah peralatan set irigasi ini, yang dapat meringankan pekerjaan rumah Anda dan membuat tanaman tetap segar serta subur setiap hari.Content Set:30 x Dripper30 x Support Stakes30 x Konektor 3 Tee1 x Selang PE 1/41 x Solasi1 x Konektor Selang 1/41 x Konektor Selang Universal1 x Konektor Keran1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Plastic
    • Hose Connection Size (inch): 44930
    • Hose Length (m): 25
    • Inner hose diameter (mm): 5
    • Outer Hose Diameter (mm): 6
  3. ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Working Pressure (Bar): 2
  4. Shibata Hose Sunny for Low Pressure (Selang Irigasi / Selang Air)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shibata Hose Sunny for Low Pressure (Selang Irigasi / Selang Air)
    atribut:
    • Material: Chemical fiber and flexible PVC
    • Length (m): 30
    • Inside Diameter (mm): 41
    • Outside Diameter (mm): 43.5
    • Working Pressure (MPa): 0.5
    • Working Temperature: -10 to 60degrees
    • Purpose of Use: Drainage work and temporary water sending/draining work in places with little height difference.
  5. Trilliun Hose Water Spiral Premium (Selang Air Spiral)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Trilliun Hose Water Spiral Premium (Selang Air Spiral)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral Premium. Selang PVC Trilliun Spiral Premium diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang sangat tinggi untuk aplikasi bertekanan sangat besar. Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Memiliki dinding dan tulang yang tebal. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang sangat tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran yang bertekanan sangat tinggi.
  6. Unger Alat Penjepit Sampah
    Mulai

    Rp639.900

    Unger Alat Penjepit Sampah
    Deskripsi:
    Trigger-handle grabbers have a pistol-style grip with a squeeze trigger for picking up litter and trash indoors and outdoors. The grabber has a trigger-activated mechanism that is used to pick up hard and soft litter, including paper, glass, plastic, and cans. Grabbers have a long shaft that allows workers to reach overhead litter or pick up litter without the bending and stooping that can cause fatigue and back pain. The trigger is activated using all fingers, which helps reduce hand fatigue when used for extended periods of time. A metal tip attracts metal such as cans and coins, and snaps together for extra holding power. The head rotates for grabbing trash from multiple sides. These grabbers can also be used to pick items from high shelves.
    atribut:
    • UNSPSC: 47131611
  7. Sandimas Granite Tile (Ubin Granit)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandimas Granite Tile (Ubin Granit)
    Deskripsi:
    Instruksi PemasanganSebelum pemasangan, lihatlah bagian belakang granite tiles. Kemudian carilah icon tanda panah kecil dan arahkan granite tiles mengikuti arah tanda panah.
  8. Sunny Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    Mulai

    Rp499.900

    Sunny Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    atribut:
    • Material: Chemical fiber and flexible PVC
  9. YASUKA Sunny House
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp12.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Working Pressure (Bar): 2
  11. Sunny Hose Flat (Selang Air / Selang Lipat)
    Mulai

    Rp499.900

    Sunny Hose Flat (Selang Air / Selang Lipat)
    Deskripsi:
    -As low pressure hose, it is suitable for wastewater work and temporary sending/draining work in places with little height difference, spraying liquid fertilizer and agricultural chemicals using water spray and chemical resistance for agriculture.-Drainage work and temporary water sending/draining work in places with little height difference.
  12. Morris Discharge Sunny Hose (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp1.599.900

  13. Tropic Hose Layflat (Selang Sunny / Selang Air / Selang Lipat)
    Mulai

    Rp439.900

    Tropic Hose Layflat (Selang Sunny / Selang Air / Selang Lipat)
    Deskripsi:
    Tropic Premium Quality PVC Layflat Hose (Sunny Hose).
    atribut:
    • Material: PVC
  14. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga selang irigasi Terbaru October 2026
Fujikawa Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp849.900
Taffhome Peralatan Set Irigasi Air TamanRp53.900
Takagi Hose (Selang Air / Selang Taman)Rp99.900
ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)Rp389.900
Shibata Hose Sunny for Low Pressure (Selang Irigasi / Selang Air)Rp1.499.900
Trilliun Hose Water Spiral Premium (Selang Air Spiral)Rp2.899.900
Hiroshita Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp1.899.900
Unger Alat Penjepit SampahRp639.900
Sandimas Granite Tile (Ubin Granit)Rp259.900
EMC One Touch-in Fitting ZPC Series (inch) (Sambungan Lurus)Rp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)